Aron(アロン化成)
シャワーベンチMini-S
狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
寸法(cm)
幅36~37×奥行34.5~36、座面:幅32×奥行27、座面高:28~35.5(4段階/2.5)
質量(kg)
1.6
材質
座面:ポリエチレン、座面ソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム
最大使用者体重(kg)
100
機能
ソフト座面
加工
SIAA防カビ加工
仕様
完成品
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607599
536-212
ブルー
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607608
536-213
レッド
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください