Aron(アロン化成)
背付シャワーベンチMini-S
狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、座面・背もたれソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)
2.3
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅36.5~37×奥行37~39×高さ52~59.5、座面:幅32×奥行27、座面高:28~35.5(4段階/2.5)
機能
ソフト座面
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607617
536-202
ブルー
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607626
536-203
レッド
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください