安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた" すべり止めシートタイプ(ミニ)12-15

安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた" すべり止めシートタイプ(ミニ)12-15 - Aron(アロン化成)

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。
”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。
吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。
天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。

材質天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマー質量(kg)約2.5ケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅33×奥行30×高さ12~15、天板:幅31×奥行27最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607775536-462レッド
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607784536-463ブルー
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする