曜日別特売

安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ

安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 すべり止めシートタイプ - Aron(アロン化成)

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。
”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。
吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。
天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。

材質天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマーケース入数2加工SIAA防カビ加工最大使用者体重(kg)100内容量1台
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607845536-440約2.8レッド幅41.5×奥行34×高さ10、天板:幅40×奥行30
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607854536-441約2.8ブルー幅41.5×奥行34×高さ10、天板:幅40×奥行30
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607863536-442約3.1レッド幅41.5×奥行34×高さ12~15、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607879536-443約3.1ブルー幅41.5×奥行34×高さ12~15、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607888536-444約3.3レッド幅41.5×奥行34×高さ15~20、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607897536-445約3.3ブルー幅41.5×奥行34×高さ15~20、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607906536-448約3.4レッド幅41.5×奥行34×高さ17.5~25、座面:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607915536-449約3.4ブルー幅41.5×奥行34×高さ17.5~25、座面:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607924536-446約3.6レッド幅41.5×奥行34×高さ20~30、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607933536-447約3.6ブルー幅41.5×奥行34×高さ20~30、天板:幅40×奥行30
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする