安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 ソフトクッションタイプ
浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。
”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。
吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。
天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。
材質天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
色レッド
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
最大使用者体重(kg)100
内容量1台
注意
※ステンレス製の浴槽には吸盤式のすべり止めマットをお選びください。