曜日別特売

浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー

浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック

ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴムタイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ最大使用者体重(kg)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608247PN-L11620D3.2オレンジ幅36×奥行28.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608256PN-L11620A3.2ブルー幅36×奥行28.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608265PN-L11620BR3.2モカブラウン幅36×奥行28.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608274PN-L11626D3.3オレンジ幅36×奥行28.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608283PN-L11626A3.3ブルー幅36×奥行28.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608299PN-L11626BR3.3モカブラウン幅36×奥行28.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする