浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト

浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量コンパクト - パナソニックエイジフリー・ライフテック

軽量で持ち運びがしやすく、幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体フレーム:アルミ、座面天面板:ポリプロピレン(硬質部)・エラストマー(軟質部)、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴムタイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ最大使用者体重(kg)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608308PN-L11720D2オレンジ幅32.5×奥行26.5×高さ12~20、天板:幅30×奥行24
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608317PN-L11720A2ブルー幅32.5×奥行26.5×高さ12~20、天板:幅30×奥行24
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608326PN-L11720BR2モカブラウン幅32.5×奥行26.5×高さ12~20、天板:幅30×奥行24
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608335PN-L11726D2.1オレンジ幅32.5×奥行26.5×高さ18~26、天板:幅30×奥行24
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608344PN-L11726A2.1ブルー幅32.5×奥行26.5×高さ18~26、天板:幅30×奥行24
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608353PN-L11726BR2.1モカブラウン幅32.5×奥行26.5×高さ18~26、天板:幅30×奥行24
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする