曜日別特売

浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー

浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー - パナソニックエイジフリー・ライフテック

軽量で持ち運びがしやすく、幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体フレーム:アルミ、座面天面板:ポリプロピレン(硬質部)・エラストマー(軟質部)、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴムタイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ最大使用者体重(kg)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608369PN-L11820D2.4オレンジ幅40×奥行32.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608378PN-L11820A2.4ブルー幅40×奥行32.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608387PN-L11820BR2.4モカブラウン幅40×奥行32.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608396PN-L11826D2.5オレンジ幅40×奥行32.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608405PN-L11826A2.5ブルー幅40×奥行32.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608414PN-L11826BR2.5モカブラウン幅40×奥行32.5×高さ18~26、天板:幅37.5×奥行30
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする