曜日別特売

軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ

軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ - Aron(アロン化成)

楽らく出し入れ浴槽台。
今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。
握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。
浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。

材質アルミ、PP、エラストマーケース入数2加工SIAA防カビ加工最大使用者体重(kg)100内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608423536-5702レッド33×27×12~20
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608439536-5712ブルー33×27×12~20
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608448536-5722グリーン33×27×12~20
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608457536-5752.1レッド33×27×16~26
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608466536-5762.1ブルー33×27×16~26
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608475536-5772.1グリーン33×27×16~26
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする