曜日別特売

ユニットバス対応浴槽手すり

ユニットバス対応浴槽手すり - Aron(アロン化成)ユニットバス対応浴槽手すり - Aron(アロン化成)ユニットバス対応浴槽手すり - Aron(アロン化成)

洗い場を広く使える!安心のユニットバス対応浴槽手すり!・洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計。
動作補助に最適なループ形状グリップ。
浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。
エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。
床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。
トルク制御で浴槽を傷つけず、しっかりと固定できます。

材質ステンレス、アルミ、PP、エラストマー、合成ゴム質量(kg)約4.5加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅21×奥行30.5~36.5×高さ49.5~80.5、手すり部高さ:11~20(4段階/3)機能トルク制御機能取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13最大使用者体重(kg)80内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608588536-630レッド
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73608597536-631ブルー
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73608606536-632グリーン
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする