曜日別特売

入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 130脚付S

入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 130脚付S - パナソニックエイジフリー・ライフテック入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 130脚付S - パナソニックエイジフリー・ライフテック入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 130脚付S - パナソニックエイジフリー・ライフテック

浴槽のわん曲(3cmまで)に取付可能。姿勢保持をしっかりサポート。
防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

寸法(cm)幅18×奥行34~40.5×高さ47~56、ハンドル高さ:13~18(3段階/2.5)質量(kg)4.4材質本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13、高さ30~39最大使用者体重(kg)100加工SIAA防カビ加工内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608825PN-L12313Dオレンジ
35,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608834PN-L12313Aブルー
35,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608843PN-L12313BRモカブラウン
35,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする