曜日別特売

バスグリップ

バスグリップ - 島製作所

グリップがあれば入浴も安心。
段差補正ゴム2枚付。
浴槽に出入りするときに、跨いだり、立つ・座るの動作が安全に行えます。

材質ナイロン樹脂、アルミ、ゴム質量(kg)約1.5ケース入数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×17.5×30取付可能寸法(cm)縁幅5.5~14最大使用者体重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736089137512
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする