バスボードH-L はねあげくん

バスボードH-L はねあげくん - Aron(アロン化成)

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。
ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。
壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。
枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。
アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。

材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー質量(kg)5.9ケース入数2取付可能寸法(cm)内寸62~75最大使用者体重(kg)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)82×40×3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608929535-105
47,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする