パナソニックエイジフリー・ライフテック
バスボード S
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質
本体:ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約3.5
幅(cm)
72
寸法(cm)
幅72×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15
取付可能寸法(cm)
内寸33~69、外寸64~75、ふち3以上
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608965
VALSBDSOR
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください