曜日別特売

バスボード 軽量タイプ

バスボード 軽量タイプ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。

材質本体:ポリプロピレン、ステンレス最大使用者体重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(kg)
取付可能寸法(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608974VAL11001幅73×奥行28×ボード厚さ2、手すり:直径2.8×高さ62.7内寸29~65、外寸71以上、ふち4以上73
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608983VAL11002幅82×奥行28×ボード厚さ2、手すり:直径2.8×高さ62.9内寸38~74、外寸80以上、ふち4以上82
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73608983VAL1100262019396VAL11002VAL11002 バスボード軽量タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック 62019396バスボード軽量タイプパナソニックエイジフリー・ライフテック1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする