島製作所
バスボード 楽湯SP
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)
2.5
ケース入数
5
寸法(cm)
幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)
内寸41~63
最大使用者体重(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608999
7522
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください