乾度良好Ag+業務用バスマット

乾度良好Ag+業務用バスマット - オカ乾度良好Ag+業務用バスマット - オカ

優れた抗菌効果で足もとの清潔をしっかりキープ。
シャワーキャリーもラクラク使えます。
Ag+(銀イオン)を練り込んだ特殊なアクリル繊維のバスマット。すぐれた抗菌効果で、マットに付着したさまざまな菌をしっかり抗菌します。すぐれた吸水・速乾性で、最後の1人までサラッと快適。
300回以上洗濯しても、99%以上の抗菌機能が持続。

材質パイル:アクリル100%、裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)オレンジ加工抗菌加工、吸水加工、速乾性使用場所脱衣所内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケース入数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609008-約70020幅50×長さ80、パイル厚さ:1.8
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73609017-約90015幅60×長さ90、パイル厚さ:1.8
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする