曜日別特売

お風呂ピタットシート 1号

お風呂ピタットシート 1号 - ケアメディックス

すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。
浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。
使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。
浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。

材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤質量(kg)約0.12(1袋当たり)グリーンケース入数20使用場所浴槽内、洗い場寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2内容量1組(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609184-
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする