すべり止めバスマット楽湯

すべり止めバスマット楽湯 - 島製作所

247個の吸盤でしっかり吸着。
浴槽にはえるあざやかなカラー。
表面には星柄のデザイン。

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×40×0.5質量(g)約740材質天然ゴム使用場所浴槽内専用仕様吸盤タイプケース入数12内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736092277542ライトグリーン
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
736092367542パープル
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする