曜日別特売

新・入浴用キャリーベルト

新・入浴用キャリーベルト - ダイヤ工業新・入浴用キャリーベルト - ダイヤ工業新・入浴用キャリーベルト - ダイヤ工業

しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。
特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。
肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。

材質ポリエチレン、ポリアセタール、他ピンク最大使用者体重(kg)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609245000-7118SS:380、M:395S:50~70、M:60~10011×85
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609254000-7117MS:380、M:395S:50~70、M:60~10011×110
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609263000-7116L46580~12011×135
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする