特殊衣料
入浴介助用ベルト たすけ帯 P型(パンツ型)
安心・安全に、介助の負担を軽減。入浴介助用ベルト。
お尻を包んで両太ももにベルトをとめる仕様。体重が分散されます。
マジックテープで着脱カンタン。
材質
表:ポリエステル75%・ナイロン25%、裏:綿100%(抗菌防臭加工)
質量(g)
約260~290
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609279
0972
M
70~85
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609288
0972
L
85~100
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください