亀屋
ブルー 入浴介助用エプロン
安心の防水、抜群のコストパフォーマンス。衣服の上から身につけるだけです。
首周りはリボンで調節可能。
材質
表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
加工
防水加工、速乾性
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
身長(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609367
100-34
ブルー
フリー
265
155~170
125
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609376
100-35
ピンク
フリー
265
155~170
125
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609385
100-47
ブルー
Lフリー
300
170~180
140
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609394
100-48
ピンク
Lフリー
300
170~180
140
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください