Richell(リッチェル)
ハユール フットバスバケツ
(1件のレビュー)
足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。
フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品
フタ
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
720
容量(L)
満水容量:12、目盛容量:6.8
ケース入数
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×38.5×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609489
18163
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください