アラ! アクトフォーム あたま・からだ用

アラ! アクトフォーム あたま・からだ用 - フェニックス

アミノ酸系洗浄成分配合。頭も身体も洗える泡タイプの全身洗浄料。
弱酸性、ノンシリコン、エタノールフリー。
頭・身体・手の洗浄がこれ1本で!・泡立てる手間が省けるので、ボディ・手洗いの時間短縮と負担が軽減できます。
保湿成分グリチルリチン酸2K(甘草由来)配合:甘草由来の植物成分。甘草は古くから炎症を抑える植物として知られています。化粧品としてはうるおいを保つために使われています。

仕様泡タイプ成分水、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ラウラミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K(甘草由来)、他容器仕様詰替容器:有償内容量(L)4ケース入数4液性弱酸性香りシトラスムスクの香り内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360955900001501
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする