カミ商事
エルモア いちばん 温められるウェットタオル
電子レンジやホットウォーマーで温められる大判サイズ。
仕様
無香料、ノンアルコール
成分
水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロピレングリコール
材質
レーヨン、ポリエステル
ケース入数
16
寸法(cm)
20×29.5(1枚当たり)
電子レンジ
○
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609656
480211
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください