特殊衣料
リハビリ介助用ベルト たすけ帯 R型
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質
綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)
約240
腰廻り(cm)
70~105
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1袋
注意
※防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609753
971
¥
5,800
¥
5,498
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください