ケアマックス
介援隊 移乗シート
特殊コーティング加工でスムーズな滑り、介護者の負担を軽減します。
材質
ナイロン100%
ケース入数
50
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609787
CX-04002
ピンク
90
75×75
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609796
CX-04002
ブルー
90
75×75
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609805
CX-04003
ピンク
145
75×120
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609814
CX-04003
ブルー
145
75×120
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください