ケアマックス
介援隊 体圧分散グローブ
特殊なコーティング加工でスムーズな滑りやすさを実現しています。
材質
ナイロン100%
質量(g)
45
ケース入数
100
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
22×52
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609823
CX-04001
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください