曜日別特売

ドリームエアーパッド110

ドリームエアーパッド110 - オーシンドリームエアーパッド110 - オーシン

洗えて通気性抜群。体圧分散パッド。
立体構造編物11(厚地ハニカムメッシュ)が身体から放出された熱や湿気を発散しムレにくくします。
体圧分散性、通気性に優れたオーバーレイタイプのベッドパッド。
蒸れにくく、サラサラ快適にお過ごしいただけます。
四隅ゴム付で簡単装着(片側2箇所はスナップ付ゴムになっています)。

材質ポリエステル洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609857DAP100-83R83×191×1.1約0.983
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609866DAP100-91R91×191×1.1約191
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする