ズレないマット #80(両面)

ズレないマット #80(両面) - サニア工業

足元に置けば「快適・安全・安心」のすべらないマット。
合成ゴムの使用でどこでもピタッと動かず転倒予防。
厚さ1.5cmの低反発ウレタンはソフトタッチで快適。

材質カバー:合成ゴム(SBR)、中材:低反発ウレタンフォーム質量(g)約500ケース入数10寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×80×1.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609875SHC-80R
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする