曜日別特売

デニム防水シーツ

デニム防水シーツ - ケープ

防水・耐久性にすぐれた幅広タイプの防水シーツ。

材質表地:デニム(ポリエステル65%、綿35%)、裏地:耐熱ポリウレタンフィルムラミネート、巻き込み布:ポリエステル65%・綿35%加工抗菌加工、防カビ加工、防臭加工、防水加工洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(150℃)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609997CK-408170×110
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609988CK-409170×90
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする