ケアマックス
介援隊 綿混パイル防水シーツ
肌触りが良く、吸汗性、吸水性があります。
肌触りが柔らかく吸汗性に優れた綿パイルです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタンフィルム
ケース入数
50
加工
防水加工、吸水加工、吸汗加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
注意
※施設・病院向きの商品です。在宅での使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610094
CX-05003
クリーム
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73610103
CX-05003
サックス
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください