亀屋
ブルー防水シーツ スムースマットカバータイプ
薄手のマットレスにオススメです。
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ8
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610453
100-13
ホワイト
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610469
100-57
ブルー
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください