岡山三誠
布団用袋型防水シーツ
ファスナー式でしっかり。
二層構造による完全防水。
表面は撥水加工でソフトな肌触り。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
洗濯方法
洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可
加工
防水加工
内容量
1枚
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610636
526300
95×194
95×194
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610645
525450
100×200
100×200
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください