亀屋
T/Cブロード ボックスシーツ
薄手から厚手のマットレスまで対応のボックスシーツです。
仕様
塩素系漂白可
材質
ポリエステル65%、綿35%(T/Cブロード)
色
ホワイト
幅(cm)
91
ケース入数
10
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ5~22
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
内容量
1枚
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610846
100-38
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください