西川リビング
TCクイックシーツ
ベッドメイキングしやすい全周にゴム付き。
仕様
塩素系漂白可
材質
ポリエステル65%、綿35%
ケース入数
20
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610864
213410012
幅91cm用
幅94×長さ194×マチ28
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610855
213410004
幅83cm用
幅86×長さ194×マチ28
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください