丸井商事
ハバック 上向き寝
円背の方でも上向きで寝るために!拘縮予防にも活躍中。
仰臥位が取りやすい体位変換器。
肩と首の隙間にフィット。寝返りの邪魔にはなりません。
カバー生地が2色で頭の置く位置をわかりやすくしました。
材質
生地:綿76%・ポリウレタン4%・ポリエステル20%、中材:ナジーム+ビーズ
質量(g)
750
ケース入数
4
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
50×48×15cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610943
HB-UE
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください