molten
ピーチ ラージ
マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。
まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質
クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル
カバー
別売替カバー:有り
質量(kg)
1.7
ケース入数
10
機能
通気性
寸法(幅W×長さL)(cm)
33×53
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610977
MPHLT
¥
8,140
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください