曜日別特売

ビーズパッド 長棒型

ビーズパッド 長棒型 - ケアマックス

最適ポジションで快適・・・!体位保持や床ずれの防止に。

仕様手洗い可材質表地:パイル(ポリエステル80%、綿20%)、中材:発泡ポリスチレン100%カバー別売替カバー:無し質量(g)約650寸法(cm)110×25寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)25×110×11cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611013-
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする