ケアマックス
ビーズパッド 棒型
(1件のレビュー)
最適ポジションで快適・・・!体位保持や床ずれの防止に。
仕様
手洗い可
材質
表地:パイル(ポリエステル80%、綿20%)、中材:発泡ポリスチレン100%
カバー
別売替カバー:無し
質量(g)
約300
寸法(cm)
60×25
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
25×60×7.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611029
-
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください