アルケア
抑制帯 グリップ
装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
洗濯方法
洗濯機不可、乾燥機不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
適合部位
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611169
20971
1個
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル
2号
成人:胸
64-8900-33
¥
6,490
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611178
20972
1個
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
3号
小児:手首、成人:手首
64-8900-34
¥
6,490
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611187
20973
1個
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
4号
小児:手首・足首・膝、成人:手首
64-8900-35
¥
6,490
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
73611196
20974
1組(2個)
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
5号
小児:膝、成人:足首
64-8900-36
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73611205
20975
1個
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
6号
成人:膝
64-8900-37
¥
7,139
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください