ケアマックス
介援隊 にぎにぎビーズクッション
手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質
表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ
質量(g)
10
ケース入数
100
寸法(cm)
13×12
機能
吸水加工、通気性
洗濯方法
手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611275
CX-04004
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください