日本ジェル
ピタ・握り棒 斜俵タイプ
オーガニックコットンのハンドグリップ。
材質
カバー:オーガニックコットン、中材:熱可塑性エラストマー
質量(g)
60
寸法(cm)
4×10
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用・中性洗剤使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611284
PN001
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください