特殊衣料
まもっ手 タック付
オムツいじり・身体の傷付けを防止。左右1組ずつのフリーサイズ手袋。
介援隊オリジナルカラー。
材質
表地:(ストライプピンク)綿100%・(コーラルチェック)ポリエステル50%・綿50%・(ネイビー)ポリエステル35%・綿65%、中地:ポリエステルフェルト、ひも:アクリル100%
質量(g)
約100~200(片手)
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×32
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
紐長(cm)
左右各50
内容量
1個
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611318
0655
ストライプピンク
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611327
0655
コーラルチェック
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611336
0655
ネイビー
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください