曜日別特売

介護つなぎ服(前開き)

介護つなぎ服(前開き) - フットマーク

洗濯してもとれにくかった臭いも、光触媒加工で軽減させた前面ファスナー式寝巻き。
ゆったりラグランの長袖。
胸元は下から上に股は右から左にファスナーが開きます。
付属のフックキーのみファスナーの開閉が可能。
前面と股部がファスナーで開閉しますので、着替え・診療・おむつ交換に便利。
内側は肌触りの良い起毛仕立てで、着心地を重視しました。

素材ポリエステル60%、綿40%付属品フックキー2個洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(60℃・ネット使用)加工抗菌加工、消臭加工対応シーズン通年用性別男女兼用内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611503403420ピンク/さくら柄S
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611519403420ピンク/さくら柄M
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611528403420ピンク/さくら柄L
11,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611537403420ピンク/さくら柄LL
12,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611546403420パープル/さくら柄S
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611555403420パープル/さくら柄M
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611564403420パープル/さくら柄L
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611573403420パープル/さくら柄LL
12,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611589403420ブルー/チェック柄M
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611598403420ブルー/チェック柄L
11,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611607403420ブルー/チェック柄LL
12,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611616403420グリーン/チェック柄M
10,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611625403420グリーン/チェック柄L
11,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611634403420グリーン/チェック柄LL
12,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする