曜日別特売

制菌介護用つなぎ(フルオープン型)

制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌制菌介護用つなぎ(フルオープン型) - 丸昌

胸元から足首まで1本のファスナーで開閉ができるフルオープンタイプ。制菌加工ポリエステル使用。

付属品フックキー2個ケース入数20加工制菌加工対応シーズン通年用素材制菌加工ポリエステル30%、綿70%洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611643-ブルーS
9,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73611659-ブルーM
9,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611668-ブルーL
9,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611677-ブルーLL
10,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611686-イエローS
9,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73611695-イエローM
9,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611704-イエローL
9,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611713-イエローLL
10,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする