日伸産業
らくらくパジャマ 婦人用
前開きタイプで、袖口が広く着脱が楽です。綿100%で快適な着心地。
婦人用のズボンにはボタンは付いていません。
ケース入数
30
加工
抗菌加工、防臭加工
対応シーズン
通年用
素材
綿100%
洗濯方法
乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612316
F-RP
ピンク
M
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612325
F-RP
ピンク
L
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612334
F-RP
パープル
M
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612343
F-RP
パープル
L
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください