曜日別特売

キルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 婦人用

キルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 婦人用 - ウエルキルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 婦人用 - ウエルキルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 婦人用 - ウエルキルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 婦人用 - ウエル

プラスチックホック式で着脱が楽にできます。

ピーチケース入数40加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工素材表・裏:綿100%、中綿:ポリエステル100%、あて布部:ウール・ナイロン・他洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可内容量1枚
注意
※ロットにより色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612693W471S72~80
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612709W471M79~87
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612718W471L86~94
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612727W471LL93~101
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする