ウエル
紳士前開きシャツ(ワンタッチテープ式) 七分袖
ワンタッチテープ式で着脱が楽にできます。
色
白
ケース入数
60
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612815
43212
S
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612824
43212
M
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612833
43212
L
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612849
43212
LL
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください