ウエル
紳士前開き七分袖シャツ(プラスチックホック式)
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
色
白
ケース入数
60
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612894
43211
S
80~88
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612903
43211
M
88~96
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612919
43211
L
96~104
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612928
43211
LL
104~112
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください